曜日別特売
20103×6 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662540

20103×6 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662540
20103×6 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662540

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6枚)
内容量1セット(6枚)注文コード48662540品番20103×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。

用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210

商品説明動画

ゼットソーレシプロ枝切り用210 P3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする