曜日別特売
8105×6 ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662619

8105×6 ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662619
8105×6 ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662619
8105×6 ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662619

ハイスパイマン 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6枚)注文コード48662619品番8105×6
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。

用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする