曜日別特売
50841 シールフェルト A4ブラック ミササ 48663486

50841 シールフェルト A4ブラック ミササ 48663486
50841 シールフェルト A4ブラック ミササ 48663486

シールフェルト A4ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48663486品番50841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!
商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。

セット内容本体×1材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)寸法(mm)210×297×1包装形態(1個)袋入り
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: オフィスチェアの補修

オフィスチェアの座面の裏側の生地がはがれてボロボロと落ちて来てしまっていた為、生地を剥がしてこちらに張替えました。裏面が方眼になっていてサイズを確認しやすく、切ったらすぐ貼れるので思ったより簡単に作業が出来ました。
ただ、フェルトの為、少々厚みがあるので普通のハサミで切るのはちょっと切り辛いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする