※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48663626
品番
CDQ2A32-75DMZ-A90LS
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
75
取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
取付ボルト
取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下
オートスイッチ有無
あり