SK11
ハイパワーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48664080
品番
ARW-HP90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。
固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。
ボディを動かすことなく緩められます。
用途
機械などの整備・分解。
材質
特殊鋼
全長(mm)
300
質量(kg)
1.26
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
空気消費量(L/min)
440
最大締付トルク(N・m)
90
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
ねじサイズ
空気取入口:Rc1/4