125mm 替刃式折込鋸 押挽き用 SHARK SAW 48664299

替刃式折込鋸 押挽き用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード48664299品番125mm
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする