曜日別特売
330mm 替刃式鋸  仮枠用 SHARK SAW 48664475

替刃式鋸 仮枠用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード48664475品番330mm
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。

用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする