曜日別特売
240mm サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用 SHARK SAW 48664579

サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード48664579品番240mm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥749販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする