SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃渡り(mm)
210
210
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48664694
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
塩ビ、プラスチック、竹
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
1.5