曜日別特売
265mm 替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW 48664956

替刃式鋸 共通替刃 一般木材用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
刃渡り(mm)265
刃ピッチ(mm)1.75
内容量1セット注文コード48664956品番265mm
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。

用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数3枚切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265刃ピッチ(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする