曜日別特売
SR91-8Y-90-1N0 ディジタル調節計 シマデン 48665340

ディジタル調節計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(VA)最大11注文コード48665340品番SR91-8Y-90-1N0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→接点 (1a) 接点容量:240V AC 2A(抵抗負荷) 比例周期:1~120秒
調節出力2(オプション)→なし
入力電圧
-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
寸法(mm)48×111×48質量(g)170取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)取付寸法(mm)H45×W45アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×48×111絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし消費電力(VA)最大11使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)取付穴寸法(mm)H45×W45耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント出力 1a×2点 接点容量→240VAC 1A/抵抗負荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48665340
2023-12-25
用途: 空調機

シマデンさんは
技術部の対応が良く、
メーカーサポートも親切なので選択した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする