シマデン
サーボコントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48665534
品番
EM51-2Y15-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節
プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm)
50×130×80
質量(g)
約350
電源(V)
200~220 AC±10% 50/60Hz
出力
接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵
入力
4~20mA DC 受信抵抗 62Ω