曜日別特売
ALC19R-AS-W400-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48666556

ALC19R-AS-W400-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48666556
ALC19R-AS-W400-P22.5-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48666556

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)400
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)22.5
内容量1台注文コード48666556品番ALC19R-AS-W400-P22.5-L1500
参考基準価格(税別)¥146,850販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラ幅W(mm)400ローラ間隔P(mm)22.5機長L(mm)1500ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする