曜日別特売
DC-55VZ-1 ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 48668045

DC-55VZ-1 ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 48668045
DC-55VZ-1 ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 48668045

ドアーストップ(フック付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード48668045品番DC-55VZ-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする