ユニ金属
銅管チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15.88×8
注文コード
48668246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
15.88×8
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
寸法(mm)
15.88×8.00
使用流体
水・湯
商品豆知識
配管工事を支える補助部材