銅管チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)12.7×8注文コード48668264品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
適合管外径(Φmm)12.7×8材質リン脱酸銅形状チーズ寸法(mm)12.70×8.00使用流体水・湯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする