曜日別特売

ダフニーモリブデングリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード48669102品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。
機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。
一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。

用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。色調黄褐色商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械安定性、焼付防止使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース滴点(℃)184混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)136.3(25℃)離油度(%)2.0蒸発量(%)0.45危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする