福農産業
ケモノ・アイ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48669225
品番
AKE1801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途
防獣
材質
本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂
質量(g)
約480
電源
DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)
構成
ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×225×635(設置杭・取付時)
電流範囲
待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
注意
※完全防水ではございません。