- うちのおみそ汁なめことわかめ(赤だし)5食 アマノフーズ 48669759

うちのおみそ汁なめことわかめ(赤だし)5食

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース(28.5g×6個)
注文コード
48669759
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
¥2,598

一口食べれば、つるりとおいしいなめことわかめ。かつお荒節の香りと旨みが味わえるおみそ汁です。

原材料
なめこ(国産)、豆みそ、ねぎ、調合みそ、しょうゆ、風味調味料、乾燥わかめ、食塩、かつお節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
小麦、さば、大豆、魚介類
栄養成分
エネルギー 19 kcal/たんぱく質 1.6 g/脂質 0.54 g/炭水化物 2 g/食塩相当量 1.2 g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする