- 減塩うちのおみそ汁4種の野菜5食 アマノフーズ 48669786

減塩うちのおみそ汁4種の野菜5食

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(38.5g×6個)
注文コード
48669786
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
¥2,598

メーカー「うちのおみそ汁 4種の野菜」と比べ1食分当たり食塩相当量25%カット。

原材料
米みそ(国内製造)、ほうれんそう、キャベツ、ねぎ、還元水あめ、にんじん、豆乳、デキストリン、風味調味料、みりん、でん粉、はくさいエキスパウダー、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、オニオンエキスパウダー、こんぶ粉末/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
小麦、さば、大豆、魚介類
栄養成分
エネルギー 28 kcal/たんぱく質 1.3 g/脂質 0.43 g/炭水化物 4.7 g/食塩相当量 1 g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする