GSL7123 シャフトルーペ ギガ・セレクション 48670518

※代表画像

シャフトルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード48670518品番GSL7123
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

精密部品のチェック用高倍率のルーペです。

寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属質量(g)95材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする