リニア・ビズ
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
毛材
真鍮
ワイヤ鋼線
真鍮
ステンレス鋼線(SUS304)
豚毛
PVC(塩化ビニール)
真鍮メッキ鋼線
全長L(mm)
210
210
225
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48671315
品番
LB-HI-12
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。
軽作業向き。
形状
(ブラシ)I型
毛材
真鍮
全長L(mm)
210
毛丈(mm)
23~24
植付(mm)
80
質量(g)
65
線径(Φmm)
0.15
材質(ハンドル)
鉄
毛厚(mm)
6~6.5