曜日別特売
SEC-CAA-A4K 防犯カメラ ブロードウォッチ 48672428

SEC-CAA-A4K 防犯カメラ ブロードウォッチ 48672428
SEC-CAA-A4K 防犯カメラ ブロードウォッチ 48672428
SEC-CAA-A4K 防犯カメラ ブロードウォッチ 48672428

防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48672428品番SEC-CAA-A4K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ

用途
SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ
径(Φmm)65長さ(cm)20接続方式AHD照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式AHD 3840×2160 NTSC防水生活防水
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする