ENP180 絶縁ニッパー 180mm Pro-Auto 48673067

絶縁ニッパー 180mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48673067品番ENP180
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

適合規格EN60900・IEC60900合格品です。
被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。
ゴム系被膜に比べ薄肉設計。
狭い場所でも使い勝手が向上。

全長(mm)190質量(g)290
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用の前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする