曜日別特売
CR-8000 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 48674124

テフロン撥水レインパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1着千鳥グレーサイズS注文コード48674124品番CR-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

千鳥グレーサイズS材質(本体)ポリエステル<千鳥柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ着丈(cm)73適応身長(cm)150~160裄丈(cm)83適応胸囲(cm)87~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48674228
2017-01-21
用途: 自動車整備業

作業着というより、アウトドアのアウターとして充分なデザインです。痩せ型177cmですが着込んだうえのアウターなので3Lでちょうどいい。普段使いして、汚れてから作業着にするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする