曜日別特売
HK-01 ハケセット 建築の友 48675366

HK-01 ハケセット 建築の友 48675366
HK-01 ハケセット 建築の友 48675366

ハケセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48675366品番HK-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

極細ハケと平ハケ(5mm幅)の2本セットです。

セット内容極細ハケ1本+平ハケ1本質量(g)8種類寸法H(mm)17寸法W(mm)45主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする