曜日別特売
H500 パイプキャッチャー アラオ 48678945

H500 パイプキャッチャー アラオ 48678945
H500 パイプキャッチャー アラオ 48678945
H500 パイプキャッチャー アラオ 48678945

パイプキャッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個規格H500注文コード48678945品番H500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴム止水板(100Φ)付き!
底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果!
メッキ加工品のため防錆処理不要!

用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具シルバー許容荷重(kg)500寸法H(mm)340~580規格H500寸法A(mm)265寸法B(mm)300寸法h(mm)300~540
注意
※許容荷重の範囲内で使用してください。
※必ず釘打ちをして使用してください。
※必ず鋼管をカップ中心にセットしてご使用ください。
※カップを抜き取る場合はボルト部分を養生して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする