KM-380-2 水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ 48686128

水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48686128品番KM-380-2
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。

測定部位上腕付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48686128
2022-03-04
用途: 体調管理
あらじんサービス業

自動計測できると思っていましたが、聴診器で
判断するタイプだった。
完全にプロ用(病院用)の商品ですね。

対象商品 : 48686128
2020-05-18
用途: 診察の時
すずきクリニック医療・福祉・介護関連業

電源を入れてからの立ち上がりが早いです。LEDのバックライトが点灯して明るくて見やすい。水銀柱のものと同じ感覚で使えます。イメージ通りでした。

対象商品 : 48686128
2017-01-28
用途: 特別養護老人ホームで使用
サービス業

ご入居者様の毎日の健康管理で、デジタル血圧計(手首)は正確に測れず、水銀式は問題があるために水銀レスを購入しました。正確に測れ問題なく使用できています。

対象商品 : 48686128
2017-02-04
用途: 業務用
サービス業

運営している高齢者施設で使用。手首用の簡易な血圧計では正確に測れないためにこれを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする