曜日別特売
5.4X7.2 ♯4000UVシルバーシート モノタロウ 48686426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.4X7.2 ♯4000UVシルバーシート モノタロウ 48686426
5.4X7.2 ♯4000UVシルバーシート モノタロウ 48686426
モノタロウ

♯4000UVシルバーシート

(469件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード48686426品番5.4X7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。

用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕上り寸法(縦×横)(m)5.20×7.00呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2厚さ(mm)約0.3厚さ#4000形状折りたたみタイプシルバー質量(g)8000ハトメ数28材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐UV、耐候ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
486864265.4X7.240632428-5.4X7.2 シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ 40632428シルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ1枚
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:469
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48686426
2020-11-19
用途: 倉庫建てればいいんだけど、簡単にそうはいかず、その場しのぎで「機械」を天日から守るシート。
農・林・水産業

なんせ、どんな機械も、「天日(直射日光)」は天敵。けど、簡単に「はい。倉庫建てます。」って、そうはいかない・・・。そんなときのその場しのぎに、暫時使用するために購入・・・。露天よりは圧倒的にいいはず・・・。

対象商品 : 35079003
2020-10-18
用途: 作業用
吉又商店

使いやすく、機能的。風よけにもなり気に入っている。

対象商品 : 35079021
2020-11-19
用途: 屋外荷物の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性を期待して買ったのですが、あまり耐久性は高くなかったです。
屋外で一年半程経つと裂けてきました。

対象商品 : 48686417
2020-03-02
用途: 屋根を葺くまでの養生に使用

つなぎ目もしっかりとしていて、丈夫で強風でも、厚みのおかげか、ばたつきも少なかった。

対象商品 : 35079012
2019-10-20
用途: 雨除けで使用
OT商会

庭に置いてあるラックに掛けて雨除けにしていますが
かなり厚みが有るので日光による劣化に優れていて安いので満足しています。安いブルーシートよりかなりコスパに優れています。

対象商品 : 35079046
2019-09-06
用途: 大型平ボディーの内掛けシート
運輸・通信業

以前はホームセンターで売ってた物を使ってましたが値段も安く品質も変わらないのでまた買いました。
まだ耐久性をレビュー出来る程は使用してませんが今の所は遜色なく使えてます。

対象商品 : 35079021
2019-11-19
用途: 軽トラ荷台の雨対策

とにかく丈夫です。引張にも強く古くなっても雨漏りせずに長期に渡り使用出来てます。

対象商品 : 48686426
2019-07-23
用途: 車庫の屋根本体の紫外線避け

車庫の屋根本体の紫外線劣化防止の為購入しました。本体の劣化防止なので安価な物を希望しましたが1年3カ月で割れが発生しました。常時テンションを張っている状態で紫外線を受ける為、応力腐食と同様の状態なので耐久性としてはやむを得ないのでしょう。もう少し持って欲しかったのですが、価格を考えれば良いのではと感じました。次回は#4000UVシルバーシート(ポリカ製ハトメ・高耐候タイプ)を購入して耐久度を確認してみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする