曜日別特売
PDJ-140-I PD ジョイント 因幡電工 48686812

PD ジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48686812品番PDJ-140-I
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途直線継手アイボリー種類継手寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする