曜日別特売
SA-105 金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック メイワパーツ 48686926

金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード48686926品番SA-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。

材質幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする