FKN12 ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 48687083

ケーブルクリップ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
内径(Φmm)12
内容量1袋(8個)注文コード48687083品番FKN12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

粘着テープで簡単に取り付けられます。

ブラック内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48687065
2024-03-27
用途: 家庭用配線と自動車配線を纏める。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

このクリップは思ったほど強力に配線が纏められるので今回はリピ購入しました。
自動車配線にもピッタリで見た目も良く良いです。
配線はロックできるので外れる事は無いので自動車に適していると感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 48687074
2024-04-08
用途: 外壁を這わす形で施工しました
卸売・小売業

固定するときの差込口がはまりにくいが固定はきっちとできていた

対象商品 : 48687065
2023-11-24
用途: バイクのUPBケーブル固定用として購入しました。
システムパワーエンジニアリング株式会社製造業

テープもしっかりしており、今の所支障はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 48687074
2023-04-16
用途: アンテナケーブルの固定
株式会社川田商会 協栄自工

CSアンテナの5Cケーブルを壁に固定するのに使いました。
両面テープが付いているので仮固定して、ビスで止めました。
丁度良いサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48687065
2021-08-17
用途: 車の配線取り回し用
農・林・水産業

某カスタムパーツ屋さんの物と比べて、単価が抑えられるので購入しました。
車内およびエンジンルームで配線の整理に使いましたが、今のところ問題生じていません。
シールもしっかり貼りつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 48687092
2021-06-12
用途: 配線固定
製造業

配線の固定に使用しています。
粘着力も強く剥がれないので重宝しています、一度締めたら開けるのがかなり
苦労しますが・・・

対象商品 : 48687065
2021-01-23
用途: 電源ケーブルの保持
農・林・水産業

倉庫の入り口に取り付けたセンサーライトの電源ケーブルを、木の柱にこのクリップを取り付けて保持するのに使った。ロックした後、外すのが困難とのことはレビューで承知していたが、ロックするのにも相当の力が必要だった。要領が分からず、ペンチで押さえたらレバーが折れてしまった。固定できた後はしっかりと保持できている。使ったポイントは、ネジで固定できる穴があいていることだった。以前、ケーブルクランプに付いている粘着テープで取り付けたが、しばらくすると取れてしまった。今回はネジで固定した。

1が参考にしています
対象商品 : 48687065
2018-11-29
用途: ケーブル固定
製造業

このサイズで黒色のクランプを探してました。ニーズにぴったりの製品にある出会えて、とても満足です。出荷対応もとても早く、嬉しく思います。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする