曜日別特売
M-COVER1010 マルチカバー モノタロウ 48688493

 

M-COVER1010 マルチカバー モノタロウ 48688493
M-COVER1010 マルチカバー モノタロウ 48688493
M-COVER1010 マルチカバー モノタロウ 48688493
モノタロウ

マルチカバー

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)1000×1000
内容量1個注文コード48688493品番M-COVER1010
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。

用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタ寸法(mm)1000×1000ブルーグリーン
注意
※化学繊維の為、可燃性・光沢があります。
※洗濯は家庭用洗剤で可能ですが、ドライクリーニング及び化学薬品での洗濯は避けて下さい。
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 機械のメンテナンス

機械への、ほこりやごみを防ぐための仕事終わりにカバーがわりに
かけて帰っています。さらさらの生地で柔らかく機械に傷もつかないので
購入してよかったです。

2025-11-19
用途: 店舗閉店後の掛け布
株式会社ダロワイヨジャポン卸売・小売業

店舗が増えるごとに購入しています。価格がリーズナブル、布が軽くて扱いやすい

2025-08-08
用途: ピアノ カバーとして
農・林・水産業

大きさもちょうど良い ほこりもつきません いろいろなもののカバーに使えると思います

2025-06-13
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

素材感がとても良くてカバーしたい物に程よく馴染むところが気に入っています。

2025-02-15
用途: 商品のホコリ除け

書籍の棚保管カバーとしてとても適しています。薄いですが使う時だけまくり上げて、通常は被せておくのに最適です。

対象商品 : 48688509
2023-06-13
用途: 機器のカバー

たまにしか使用しない機械でしたので、安価なテーブルクロスでも購入しようと思っていましたが、モノタロウさんでこの商品を見かけ購入してみました。
金額も安かったので、ペラペラと思っていましたが、非常にしっかりとした作りで大満足です。全種類購入。

1が参考にしています
対象商品 : 48688493
2023-07-29
用途: パソコンのカバー
白石物産株式会社

色合いも良く、ちょうど良い大きさでした。使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48688493
2023-05-19
用途: パソコンのディスプレイカバー
その他業種

ディスプレイ全体とキーボードマウスも覆えるので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする