曜日別特売
PET100×1-A3 PETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ) ニッパ 48688579

PETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1袋(100枚)厚さ(μm)100注文コード48688579品番PET100×1-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。

用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等幅(mm)210厚さ(μm)100透明テープ幅(mm)210長さ(mm)297テープ長さ(m)0.297表面処理片面静電気帯電防止性能無し剥離強度(N/25mm)40テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする