用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。積載荷重(kg)150耐荷重(kg)150均等荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)450テーブル寸法奥行(mm)740最低位(mm)225最高位(mm)740車輪径(Φmm)100質量(kg)44材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムテーブル高さ(mm)225~740車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920RoHS指令(10物質対応)対応