曜日別特売
38S-100-2MT-6-50-B00E ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン) 48689498

ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パルス数100/1回転出力(形態)トーテムポール注文コード48689498品番38S-100-2MT-6-50-B00E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!

パルス数100/1回転出力(形態)トーテムポール出力電圧(V)H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下電源電圧(V)DC4.5~30消費電流(mA)(最大)60軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85電流(mA)(最大引き込み)40慣性モーメント(kg・m2)8×10-7立ち上り/立ち下がり時間(最大)200ns耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回最大応答周波数(kHz)120耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下RoHS指令(10物質対応)対応最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする