パルス数2048/1回転出力(形態)オープンコレクタNPN型出力電圧(V)L:0.5以下電源電圧(V)DC4.5~30消費電流(mA)(最大)30軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85電流(mA)(最大引き込み)40慣性モーメント(kg・m2)8×10-7立ち上り/立ち下がり時間(最大)1μs耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回最大応答周波数(kHz)240耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下RoHS指令(10物質対応)対応最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4