曜日別特売
1S-AQ-G 1S号アクアライト 松本船舶電機製作所 48691144

1S号アクアライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個タイプゴールド付属品耐振型白熱電球110V60W透明注文コード48691144品番1S-AQ-G
参考基準価格(税別)¥47,880販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品耐振型白熱電球110V60W透明仕様屋外屋内兼用材質本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)349×294本体質量(kg)2.4ソケット口金:E26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする