曜日別特売
T-86053 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 48691746

カラーボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48691746品番T-86053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ二面幅(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5短辺(mm)20長辺(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする