ニッサチェイン
キクローム サーキュラースリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
ワイヤーロープ/SY20(V)
ワイヤーロープ/SY20(V)
ワイヤーロープ/SY20(V)
ワイヤーロープ/SY30
ワイヤーロープ/SY25
ワイヤーロープ/SY15(V)、SY12(V)
ワイヤーロープ/SY10、SY8(V)
ワイヤーロープ/SY4、SY3
ワイヤーロープ/SY2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48692026
品番
BYP-20C
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 2
材質
真鍮
適合
ワイヤーロープ/SY20(V)
穴径(mm)
4
仕上
クローム
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。