BBP-50K 真ちゅう カップリング ニッサチェイン 48692114

 

BBP-50K 真ちゅう カップリング ニッサチェイン 48692114
BBP-50K 真ちゅう カップリング ニッサチェイン 48692114

真ちゅう カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合(チェイン)BB50・BB45
内容量1箱(100個)注文コード48692114品番BBP-50K
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途ボールチェーン専用パーツ 1材質真ちゅう(C2680R)適合(チェイン)BB50・BB45寸法A(mm)5.7寸法B(mm)1.8仕様5.0~4.5用仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする