曜日別特売
IWR18-20 ニッケル Wリング ニッサチェイン 48692263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル Wリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
線径(Φmm)1.8
寸法A(mm)20
内容量1箱(500個)注文コード48692263品番IWR18-20
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途鉄パーツ 1線径(Φmm)1.8寸法A(mm)20破断荷重(kg)30.6材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする