※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ステンレス Wリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
線径(Φmm)
0.6
2
1.8
1.6
1.2
1
0.8
0.6
寸法A(mm)
6
25
20
18
13
14
10
12
8
5
28
22
15
6
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316)
ステンレス(SUS304)
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48692534
品番
SWR6E-6
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.6
寸法A(mm)
6
仕上
研磨
破断荷重(kg)
3.6
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応