※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
鉄/クローム リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
線径(Φmm)
4.0
4.8
4.0
3.2
2.5
2.3
1.8
1.6
1.2
寸法A(mm)
25.3
32
25.3
22
17
13
10
7
仕上
代用クローム
代用クローム(溶接有り)
代用クローム
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
48692656
品番
ISR40
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
4.0
寸法A(mm)
25.3
仕上
代用クローム
破断荷重(kg)
22.2
材質
スチール(SWRM6)
種類
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応