※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ゴールドスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(20個)
寸法A(mm)
104
113
104
79
62
49
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
48693024
品番
IGS-1
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質
鉄(SWRM6 SPCC)
寸法A(mm)
104
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
25
仕上
クローム
質量(g)
72300(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
60
表面処理
クロームメッキ
破断荷重(kg)
486
入数
30個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。