※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ゴールドスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(20個)
寸法A(mm)
49
113
104
79
62
49
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48693085
品番
SGS-4
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質
ステンレス(SUSXM7・SUS304)
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
10
仕上
-
質量(g)
10225(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
15
表面処理
電解研磨
破断荷重(kg)
127
入数
20個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。