形状カバー付き質量(kg)約18周波数(Hz)(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)入力容量0.7kVAシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式、据付方式:タワータイプ騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×255×415冷却方式強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池出力容量(kVA)0.7相数単相2線式(アース付)相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)定格出力電力(W)560充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断停電補償時間10分間(490W)発熱量(W)98コンセント(出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 2個(1系統、2出力 抜け止め仕様)許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)