ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(400枚)
注文コード
48695238
品番
20-596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
180×100×200
サイズ
特小
質量(g)
19
構成部品
1