曜日別特売
K-412 お酒用レジ袋(Uパック) ヤマニパッケージ 48695728

お酒用レジ袋(Uパック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
内容量1箱(1000枚)注文コード48695728品番K-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Uパックのレジ袋。ちょっとした持ち帰りの際に便利です。

厚さ(mm)0.023寸法(mm)(150+90)×520ナチュナル質量(g)4タイプ720mlビン2本用構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする