TA110-24N 一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO 48700225

一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48700225品番TA110-24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,200

回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。

内容積(L)24付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
注意
※フロートセンサー無し仕様の回収ボンベにはウェイトリミッターを使用して下さい。
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48700225TA110-24N48691728TA110-24NTA110-24N 一般回収ボンベ イチネンTASCO 48691728一般回収ボンベイチネンTASCO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする